Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5612/15 Abwaschbarer Haarschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5612/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5612/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5612/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5612/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5612/15 Abwaschbarer Haarschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68672126
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC5612/15
EAN/GTIN:
     8710103897835
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Schneller, gleichmäßiger Haarschnitt
Geschnittene Haare verfangen sich nicht – für 2 x schnelleres Schneiden
Erzielen Sie einen gleichmäßigen Haarschnitt dank der DualCut und Trim-n-Flow-PRO-Technologie. Das neue Kammdesign verhindert, dass Haare jeglicher Länge den Kamm verstopfen – für den perfekten Look in einem Zug.

Geschnittene Haare verfangen sich nicht – für 2 x schnelleres Schneiden
Das innovative Kammdesign verhindert, dass sich geschnittene Haare während des Gebrauchs in den Klingen verfangen und dass lange Haare im Kamm stecken bleiben – so erhalten Sie Ihren perfekten Look in einem Zug.

Doppelt geschärfte Klingen für 2 x schnelleres Schneiden
Schneiden Sie jeden Haartyp ganz einfach mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie: Dabei handelt es sich um ein innovatives zweiseitiges Schneideelement, das Haare doppelt so schnell wie einseitige Klingen schneidet.

Wählen Sie mit dem Zoom-Rad zwischen 28 Schnittlängen: 0,5 bis 28 mm
Drehen Sie das Zoom-Rad, um die gewünschte Länge einzustellen. Die 2 verstellbaren Kammaufsätze schneiden zwischen 3 mm und 28 mm, mit genau 1 mm Abstand zwischen jeder Länge. Verwenden Sie den 2 mm Trimmaufsatz, um kurze Haare zu schneiden oder Ihren Bart zu stylen. Entfernen Sie den Kammaufsatz ganz, um auf 0,5 mm zu trimmen.

Bis zu 75 Minuten Betrieb ohne Kabel
Der leistungsstarke Akku des Haarschneiders bietet bis zu 75 Minuten Akkubetrieb nach 8 Stunden Ladezeit. Dies sorgt für maximale Leistung und Flexibilität.

100 % abwaschbar für eine einfache und schnelle Reinigung
Der Haarschneider ist wasserfest und kann einfach und bequem unter fließendem Wasser gereinigt werden. Reinigen Sie das Gerät gründlich und nur mit Wasser, damit der Haarschneider immer wie am ersten Tag funktioniert.

Selbstschärfende Edelstahlklingen
Selbstschärfende Edelstahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden Sie noch genauso wie am ersten Tag.

Ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle
Die Haarschneider der 5000er Serie sind angenehm in der Anwendung, einfach zu handhaben und leicht zu bedienen. Die besondere Struktur und der Griff sorgen dafür, dass Sie den Haarschneider einfach bewegen und alle Haare bequem erreichen können.

Wartungsfrei – spart Zeit und Aufwand
Sparen Sie sich Zeit und Aufwand mit den langlebigen selbstschärfenden Klingen, die sogar nach 5 Jahren noch scharf wie am ersten Tag sind. Der Haarschneider ist zu 100 % abwaschbar** für eine schnelle und einfache Reinigung unter fließendem Wasser.

2 Jahre Garantie
All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie verfügen über eine zweijährige weltweite Garantie und automatische Spannungsanpassung.

2-mm-Trimmaufsatz
Verwenden Sie den 2-mm-Trimmaufsatz, um kurze Haare zu schneiden und/oder Ihren Bart zu trimmen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Präzision (Größe der Schnittstufen)
1 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Längenschritte
28
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
28 mm
Schnittbreite
41 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Wartungsfreie Messer
Ja
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Anzahl der Kämme
3
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
75 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.