Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia DATA-TC-GNG-B USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia DATA-TC-GNG-B USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Emporia DATA-TC-GNG-B USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Emporia DATA-TC-GNG-B USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Emporia DATA-TC-GNG-B USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68672928
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     DATA-TC-GNG-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2 A
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.