Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XND-8040R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XND-8040R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XND-8040R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XND-8040R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XND-8040R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69098188
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XND-8040R
EAN/GTIN:
     8801089096456
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Defokussieren, Gesichtserkennung, Fehlendes Objekt, Personenzählung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2616 x 1976 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Fokus
Manuell
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
7 mm
Naheinstellgrenze
0.4 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
380 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Kontrast
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.16 Lux
Drehungswinkel
355 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
50.7 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
37.8 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
63.8 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
0 - 354 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Quecksilberlampe, Draußen, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Elfenbein
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Vandalismussicher
IK-Kodex
IK08
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Auto-Suche
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,43*
€ 760,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,95*
€ 722,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,11*
€ 652,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.