Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha HCD-6080R Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha HCD-6080R Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha HCD-6080R Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha HCD-6080R Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69108525
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     HCD-6080R
EAN/GTIN:
     8801089094292
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1945 x 1097 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Elfenbein
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
16
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Schwedisch, Türkisch
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
98.5 mm
Durchmesser
119.8 mm
Gewicht
330 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.16 MP
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.