Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q300 WITH WLAN, USB, ETH 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69123832
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-Q300WK
EAN/GTIN:
     8809521191974
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1230 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.062 - 0.075 µm
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,06*
€ 251,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,76*
€ 250,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,68*
€ 249,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,20*
€ 248,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,34*
€ 245,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
SRP-Q300K/BEG
ab € 140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.