Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8637.70 Trinkflasche Fahrrad, Fitness, Wandern, Sport 0,6 ml Kunststoff Beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8637.70 Trinkflasche Fahrrad, Fitness, Wandern, Sport 0,6 ml Kunststoff Beere
SIGG 8637.70 Trinkflasche Fahrrad, Fitness, Wandern, Sport 0,6 ml Kunststoff Beere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69378644
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8637.70
EAN/GTIN:
     7610465863770
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
154 g
Merkmale
Volumen (ml)
0.6 ml
Beste Verwendung
Fahrrad, Fitness, Wandern, Sport
Produktfarbe
Beere
Material
Kunststoff
Deckelfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.