Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables LC OM3 2m Glasfaserkabel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables LC OM3 2m Glasfaserkabel Mehrfarbig
Dätwyler Cables LC OM3 2m Glasfaserkabel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69549820
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     423342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.