Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables ZwbKWT Basic Line 1x12 Glasfaserkabel OS2 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dätwyler Cables ZwbKWT Basic Line 1x12 Glasfaserkabel OS2 Schwarz
Dätwyler Cables ZwbKWT Basic Line 1x12 Glasfaserkabel OS2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69556329
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     19020200FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kabelgewicht
69 kg/km
Biegeradius
120 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Lichtleitertyp
OS2
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Hart-Polyethylen (HDPE)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.