Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69576327
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26034000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

PowderRain

Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen

- Brausekopfgröße: 350 mm
- Brausearmlänge 390 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 26 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.769,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,89*
€ 2.327,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,07*
€ 2.306,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,33*
€ 2.205,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,69*
€ 2.148,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,05*
€ 2.105,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26035000
ab € 1.624,74*
Ähnlich
Hansgrohe
26034820
ab € 2.641,39*
Ähnlich
Hansgrohe
26035820
ab € 2.510,63*
Ähnlich
Hansgrohe
24011400
ab € 1.866,74*
Ähnlich
Hansgrohe
24001400
ab € 1.544,79*
Ähnlich
Hansgrohe
93220000
ab € 287,36*
Ähnlich
Hansgrohe
95924000
ab € 412,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.