Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR Starck Fester Duschkopf Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-69577107
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
28494000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
RainAir
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.
- Brausekopfgröße: 240 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Duschköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Brause-Einhebelmischer
,
Brausebatterie
,
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Kopfbrause
,
kopfbrause hansgrohe
,
kopfbrause
,
brausebatterie aufputz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 298,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Carlton Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe
28487000
ab € 267,47*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Carlton Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe
28474000
ab € 360,12*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Carlton Fester Duschkopf Nickel
Hansgrohe
28487820
ab € 393,65*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Carlton Fester Duschkopf Nickel
Hansgrohe
28474820
ab € 533,64*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Starck Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe
28484000
ab € 277,86*
Ähnlich
HG Tellerkopfbrause Pharo Duschtempel 90 /100 Quadra chr
Hansgrohe
21970000
ab € 259,90*
Ähnlich
HG Tellerkopfbrause Pharo Duschtempel 90 /100 Quadra edel-ma
Hansgrohe
21970880
ab € 349,85*
Ähnlich
HG Tellerkopfbrause Pharo Showerpipe 240mm chr
Hansgrohe
98853000
ab € 537,59*
Ähnlich
HG Tellerkopfbrause RAINDANCE 240mm, für Raindance Showerpipe/Connect
Hansgrohe
98855000
ab € 393,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen