Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Messing
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Messing
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629413
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42819950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.18 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Messing
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dosierung
0.5 ml
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.