Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Bronze
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Bronze
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Seifenspender 0,18 l Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629454
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42819140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.18 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Bronze
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dosierung
0.5 ml
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.