Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Seifenspender 0,25 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Seifenspender 0,25 l Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Seifenspender 0,25 l Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Seifenspender 0,25 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629651
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41519000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Wandmontage
    - Material: Kristallglas
    - Füllmenge 250 ml
    - Material Halteelement: Metall
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.25 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.