Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69663315
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     02060
EAN/GTIN:
     4006942721603
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
LENA® GIGA TRUCKS Muldenkipper blau/rot sortiert, lose. Der 2 Achser besitzt eine verriegelbare flache Kippmulde, mit 6 mm verzinkten Stahlachsen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
610 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
1930 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
600 mm
Höhe des Versandkartons
630 mm
Volumen Hauptkarton
306180 cm³
Merkmale
Produkttyp
LKW
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LENA
02017
ab € 25,67*
Zubehör
LENA
02080
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.