Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.86 USB-Gadget Schwarz Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.86 USB-Gadget Schwarz Lampe
Paulmann 708.86 USB-Gadget Schwarz Lampe
Paulmann 708.86 USB-Gadget Schwarz Lampe
Paulmann 708.86 USB-Gadget Schwarz Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69701419
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte
Direkt einsatzbereit: stecken Sie die USB-Leuchten einfach in einen beliebigen USB-Anschluss an Ihrem Laptop, Computer oder anderen technischen Geräten. Der Flexarm ermöglicht eine optimale Ausleuchtung von Tischfläche und Tastatur. Tageslichtweißes Licht wirkt konzentrationsfördernd und eignet sich ideal für den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Typ
Lampe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verstellbarer Winkel
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
0.5 W
Eingangsspannung
5 DC V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.