Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß
Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß
Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß
Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß
Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69807564
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MV7N2AM/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirPods
AirPods Hülle
Apple Lizenzen
Bluetooth Headset
Noch einfacher. Noch magischer.
Mit den neuen AirPods erlebst du kabellose Kopfhörer völlig neu. Nimm sie einfach aus dem Ladecase und sie sind sofort einsatzbereit für dein iPhone, deine Apple Watch, dein iPad oder deinen Mac.

Mit einem Fingertipp richtest du die AirPods ein und sie funktionieren wie durch Magie. Sie sind automatisch eingeschaltet und immer verbunden. Die AirPods erkennen sogar, wenn sie in deinen Ohren sind, und pausieren, wenn du sie herausnimmst.

Um die Lautstärke anzupassen, den Song zu wechseln, jemanden anzurufen oder dir den Weg beschreiben zu lassen, sag „Hey Siri“ und was du tun möchtest. Du kannst nur einen oder beide AirPods tragen und mit einem Doppeltippen einen Track wiedergeben oder zum nächsten springen, wenn du Musik oder Podcasts hörst.

AirPods bieten 5 Stunden Wiedergabe und 3 Stunden Sprechdauer pro Ladung. Und mit ihrem Ladecase, in dem weitere Ladungen für mehr als 24 Stunden Wiedergabe stecken, halten sie bei allem mit, was du so machst. Schnell mal aufladen? Nach nur 15 Minuten im Ladecase kannst du 3 Stunden Musik hören oder 2 Stunden sprechen.

Die AirPods werden vom neuen Apple H1 Chip gesteuert und erkennen durch optische Sensoren und Beschleunigungssensoren, ob sie in deinem Ohr sind. Der H1 Chip leitet die Audiosignale automatisch weiter und aktiviert das Mikrofon – egal, ob du beide AirPods oder nur einen benutzt. Und wenn du telefonierst oder mit Siri sprichst, sorgen ein zusätzlicher Beschleunigungsmesser mit Spracherkennung und wellenbündelnde Mikrofone für weniger Außengeräusche und eine klarere Stimme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
40.5 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
44.3 x 21.3 x 53.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
38 g
Sonstige Funktionen
Sprachführung
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Ladekontrollanzeige
Ja
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Beschleunigungsmesser
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
3 h
Mikrofon
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellularline
BTCRYSTALTWSK
ab € 21,89*
Ähnlich
Cellularline
BTSEEKTWSK
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.