| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-69909146 Herst.-Nr.: 90293 EAN/GTIN: 4043619902934 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | RS-232 | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 2.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | Merkmale | Chipsatz | SUN2212 | | Datenübertragungsrate (max) | 0.0001152 Gbit/s | | FIFO (First In, First Out) | 128 B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |