Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips 5000 series Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69909966
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC5630/15
EAN/GTIN:
     8710103897842
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Erzielen Sie einen gleichmäßigen Haarschnitt dank der DualCut und Trim-n-Flow-PRO-Technologie. Das neue Kammdesign verhindert, dass Haare jeglicher Länge den Kamm verstopfen – für den perfekten Look in einem Zug.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Verfügbare Schnittlängen
0.5 mm
Präzision (Größe der Schnittstufen)
1 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Längenschritte
28
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
28 mm
Schnittbreite
41 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Reiseetui
Ja
Kammaufsatz
Ja
Zusatzkämme
Bart
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
90 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.