Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 8060-HV015S Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 8060-HV015S Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Alcasa 8060-HV015S Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69917948
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8060-HV015S
EAN/GTIN:
     4014619726189
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz und Verriegelung, Cat. 6A, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, schwarz, 1,5m, Good Connections®
Das halogenfreie Cat. 6A Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®) und Verriegelung ist bis zu 10-gigabitfähig und somit für alle Netzwerkverbindungen geeignet.

Verriegelungsschutz
Schützen Sie Ihr Kabel selbst an unübersichtlichen und unzugänglichen Stellen vor einem versehentlichen Lösen aus der Buchse. Die Sicherung bzw. Arretierung des Steckers kann in zwei Schritten durchgeführt werden:
1. Den RJ45 Stecker in die gewünschte Buchse stecken.
2. Verriegelungsstift durch die Öffnung im Rastnasenschutz bis zur Rastnase einführen. Der Verriegelungsstift rastet mit einem hörbaren Klick ein. Der Stecker ist nun verriegelt und kann erst nach Entfernung des Verriegelungsstiftes wieder aus der Buchse gelöst werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses Patchkabels besteht zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit 50 µ vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Rastnasenschutz RNS®
Der Rastnasenschutz verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

S/FTP Schirmung
Die S/FTP Schirmung (PiMF) des Kabels und die geschirmten RJ45 Stecker sorgen für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

LSZH Mantel für mehr Sicherheit
Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Vergleich zu PVC Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Kompatibilität
Die Cat. 6A Patchkabel sind abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat.5e. So können Sie problemlos in bestehende Installationen integriert werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.