| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-69918081 Herst.-Nr.: MS16384RAZ101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung Die kompatible Speichererweiterung MS16384RAZ101 für 16GB Razer Blade 15 (2018) Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 16GB Razer Blade 15 (2018) Systeme sind ab Werk mit 2x8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 32GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 2 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | Laptop | ![](/p.gif) | Speicherkanäle | Zweikanalig | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Razer Blade 15 (2018) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |