Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Kleine Safe Space-Dokumentenkassette mit Zahlenschloss und Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Kleine Safe Space-Dokumentenkassette mit Zahlenschloss und Kabel
MASTER LOCK Kleine Safe Space-Dokumentenkassette mit Zahlenschloss und Kabel
MASTER LOCK Kleine Safe Space-Dokumentenkassette mit Zahlenschloss und Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69978900
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5900EURDWHT
EAN/GTIN:
     3520190936905
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
dokumentenkassette master lock
dokumentenkassette
Die kleine Safe Space®-Kassette Master Lock Nr. 5900EURDWHT mit Kombinationsschloss und Kabel ist ideal für die Sicherheit unterwegs. Perfekt für die Verwendung an der Uni, im Büro, auf Reisen oder in der Freizeit. Das mitgelieferte Kabel kann um einen festen Gegenstand gewickelt oder als Tragegriff verwendet werden. Durch den eingebauten Schlitz für Kopfhörer oder Ladekabel können Sie Musik hören oder elektrische Geräte laden, während der Inhalt sicher aufbewahrt oder transportiert wird. Für die Sicherung von Mobiltelefonen, Geldbörsen, MP3-Spielern, Uhren oder anderen kleinen, teuer zu ersetzenden Gegenständen, die besonders häufig gestohlen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbarer Safe
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Innenkapazität
0.7 l
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Material innen
Schaum
Kabeldurchmesser
5 mm
Kabellänge
0.5 m
Sperren
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Scheckbuch, Passport, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
60 mm
Innenmaße (B x T x H)
215 x 89 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
5900EURD
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.