Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 088L0990 Fußbodenheizungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 088L0990 Fußbodenheizungssystem
Danfoss 088L0990 Fußbodenheizungssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70020722
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L0990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrische Fußbodenheizung
Heizkabelbreite
7.7 mm
Heizkabelhöhe
5.3 mm
Heizkabellänge
4 m
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Farbe Kabelummantelung
Blau
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Installationstemperatur (T-T)
0 - -30 °C
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Energie
Leistung
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.