Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22253 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22253 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22253 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22253 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70021160
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
510 mm
Radabstand
330 mm
Breite
221 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,39*
€ 674,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,52*
€ 663,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.