Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi 22178 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70021279
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Motortyp
Gebürstet
Frequenzband
2.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
225 mm
Vorderreifendurchmesser
50 mm
Hinterreifendurchmesser
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.