Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934061702 Stromkabel Blau 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934061702 Stromkabel Blau 0,5 m
Hirschmann 934061702 Stromkabel Blau 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70147493
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934061702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfe-der sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/ver-goldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenlei-tung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbei-teter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.008 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,78*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357702
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.