| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70147532 Herst.-Nr.: 934061703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfe-der sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/ver-goldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenlei-tung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbei-teter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 70 °C | Energie | Eingangsspannung | 30 V | | Eingangsstrom | 32 A | | Impedanz | 0.008 Ohm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kerngröße | 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |