Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934097102 Drahtverbinder Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934097102 Drahtverbinder Blau
Hirschmann 934097102 Drahtverbinder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70149096
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934097102
EAN/GTIN:
     4002044186425
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Gerader Stecker, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch „Click-System“.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
54.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
24 A
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972356102
ab € 1,45*
Zubehör
Stäubli
60.7030-23 5M
ab € 10,77*
Zubehör
Stäubli
61.7607-23 25M
ab € 100,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.