| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70149605 Herst.-Nr.: 934075107 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmes-ser und geradem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolier-te Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung vonSchäden an der Isolation. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 70 °C | Energie | Eingangsspannung | 1000 V | | Eingangsstrom | 32 A | | Impedanz | 0.012 Ohm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1 m | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kerngröße | 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |