Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1534517 Elektrischer Netzstecker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1534517 Elektrischer Netzstecker Grün
Phoenix Contact 1534517 Elektrischer Netzstecker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70153064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1534517
EAN/GTIN:
     4046356026680
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Feldbuskabel
Bussystem-Einbaustecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1440164
ab € 0,765*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.