| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153068 Herst.-Nr.: 1552256 EAN/GTIN: 4046356153454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bussystem-Einbausteckverbinder, 4-polig, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwandmontage, positionierbar, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |