| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153105 Herst.-Nr.: 1525597 EAN/GTIN: 4046356022330 |
| |
|
| | |
| Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Violett | | Anschluss 1 | M12 | | Gehäusematerial | Thermoplastisches Urethan (TPU) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, feldbuskabel profibus, rundsteckverbinder sonstige |
| | |
| |