| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153126 Herst.-Nr.: 1534384 EAN/GTIN: 4046356026550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplastisches Urethan (TPU) | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 buchse, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |