| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153208 Herst.-Nr.: 1534397 EAN/GTIN: 4046356026567 |
| |
|
| | |
| Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Violett | | Gehäusematerial | Thermoplastisches Urethan (TPU) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige |
| | |
| |