Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1530223 Elektrischer Netzstecker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1530223 Elektrischer Netzstecker Grün
Phoenix Contact 1530223 Elektrischer Netzstecker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70153244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1530223
EAN/GTIN:
     4017918982690
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Feldbuskabel
Bussystem-Einbaustecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, positionierbar, mit 1 m Buskabel,
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
M12
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.