| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153370 Herst.-Nr.: 1534436 EAN/GTIN: 4046356026604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bussystem-Einbaustecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2x 0,2 mm², 2x 0,32 mm² Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplastisches Urethan (TPU) | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, CANopen Wanddurchführung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |