Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Column 15530 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES Column 15530 Edelstahl
MENNEKES Column 15530 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70154002
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesäule
Schutzdach Steckdosensäule
Steckdosensäulenschutzdach
Steckdosensäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Blei
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
498 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,54*
€ 534,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.