Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIH-3x0,34(PVC) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller SAIH-3x0,34(PVC) 100 m
Weidmüller SAIH-3x0,34(PVC) 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70154697
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1902160000
EAN/GTIN:
     4032248515905
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anzahl an Pole
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
EAC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0457* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,48*
€ 409,9312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,57*
€ 402,8983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,73*
€ 388,8087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,19*
€ 379,8361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,57*
€ 362,4383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,26*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,03*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09064*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.