Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIH-4x0,34(PUR) 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Weidmüller SAIH-4x0,34(PUR) 100 m Schwarz
Weidmüller SAIH-4x0,34(PUR) 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-80060021
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1902130000
EAN/GTIN:
     4032248515875
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Zertifizierung
EAC
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 326,26*
€ 373,38*
50 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 325,90*
€ 373,94*
pro Packung
Frei Haus
ab € 328,73*
€ 376,99*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 343,95*
€ 391,48*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 344,92*
€ 395,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,38*
€ 444,3222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,28*
€ 440,6332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,68*
€ 423,2592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,87*
€ 409,2053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,26*
€ 388,2494
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,2626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9030060000
ab € 26,75*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,25*
Zubehör
Weidmüller
1939180000
ab € 279,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.