Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13137 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13137 Steckdose Schwarz, Grau
MENNEKES 13137 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70157040
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a mennekes
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
250 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
5 h
Energie
Nennspannung
600 - 690 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.