Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba MoS2 300 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba MoS2 300 ml Aerosol-Spray
Caramba MoS2 300 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70159019
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     660202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmieröl
caramba schmieröl
Rostlöser, Schmier- und Kriechöl

Multifunktionsöl zur Rostlockerung, Schmierung und Pflege von Schraub- und Gelenkverbindungen. Dank gutem Kriechvermögen werden festgerostete Schraubverbindungen im Handumdrehen gelockert, Feuchtigkeit verdrängt, vor Korrosion geschützt und trockene Bauteile optimal geschmiert. Der Feststoffanteil sorgt für gleitaktive Eigenschaften, Quietsch- und Knarrgeräusche werden beseitigt, schütz vor Verschleiß und ist bis 300 °C druck- und hitzebeständig.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur Schmierung Caramba Schmieröl MoS2 als dünnen Film auftragen und kurz ablüften lassen. Verrostete Verbindungen anschließend vorsichtig lösen. Bei stark verrosteten Verbindungen Anwendung ggf. wiederholen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Fassungsvermögen
300 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Gelb
Rostschutz
Ja
Auf Ölbasis
Ja
Anzahl
1
Substanz
Fett

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.