Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba 631203 Fahrzeugpflege/Zubehör Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba 631203 Fahrzeugpflege/Zubehör Polierpaste
Caramba 631203 Fahrzeugpflege/Zubehör Polierpaste
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70159364
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     631203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Die vielseitige Pflege für alle glatten Flächen am Fahrzeug und im Haushalt

Wem Sauberkeit am Herzen liegt, der möchte sowohl sein Fahrzeug als auch sein Zuhause gleichermaßen sauber und gepflegt wissen. Dazu braucht es aber nicht nur regelmäßige und gewissenhafte Pflege, sondern auch die richtigen Hilfsmittel. Wir von Caramba können Ihnen mit unserer breiten Produktpalette helfen, Ihre Fahrzeuge und Ihr Heim sauber zu halten. Oft benötigen Sie dafür nicht einmal sehr viele Produkte. Unser Magic Wonder Sofort-Glanz zum Beispiel ist ein sehr vielseitiges Reinigungs- und Pflegeprodukt, dass sich für alle glatten Flächen im Fahrzeug eignet. Zusätzlich können Sie mit diesem Produkt auch viele Flächen am und im Haus reinigen. Entdecken Sie den Magic Wonder Sofort-Glanz von Caramba und halten Sie Kunststoffflächen, aber auch Lacke und verchromte Teile sauber und glänzend.

Hier findet Magic Wonder Sofort-Glanz Verwendung
Den Magic Wonder Sofort-Glanz können Sie sowohl im Auto als auch im Haushalt anwenden. Das Produkt eignet sich zur Reinigung und Pflege aller glatten Oberflächen wie etwa den lackierten Teilen der Karosserie sowie Kunststoffflächen im Innenraum oder in Ihrem Haus. Sogar Chrom und verchromte Anbauteile werden mit dem Magic Wonder Sofort-Glanz wieder sauber und rein. Das Gleiche gilt für glatte Flächen an Wohnwagen und Booten, die mit unserem hochwertigen Reiniger schnell von natürlichen Verschmutzungen wie zum Beispiel Insekten befreit werden. Im Haus verleihen Sie mit dem Magic Wonder Sofort-Glanz Armaturen und Arbeitsflächen in Bad und Küche wieder strahlende Sauberkeit. Selbst Fenster und Spiegel können Sie mit diesem vielseitigen Produkt wieder zum Glänzen bringen.

Mit Magic Wonder Sofort-Glanz gelingt die Reinigung auch ohne Vorwäsche. Das silikonhaltige Mittel kapselt Staub und Schmutzpartikel beim Abwischen ein, sodass sie Lacken und andere Flächen nichts mehr anhaben können. Gleichzeitig werden die Oberflächen aber auch glänzend und strahlen wie neu. Das liegt an der besonderen Wirkformel des Magic Wonder Sofort-Glanz von Caramba, die nicht nur intensiv und verlässlich reinigt, sondern die Flächen gleichzeitig poliert und sie mit einem schützenden Film überzieht, der weiteren Schmutz effektiv fernhält. So erhalten die behandelten Oberflächen wochenlangen Schutz und erstrahlen in neuem Glanz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Polierpaste
Vorgesehene Verwendung
Körper
Spendertyp
Spraydose
Substanz
Flüssigkeit
Tara Farbe
Blau
Geeignet für Materialien
Chrom, Kunststoff
Geeignet für den Lacktyp
Matte paint, Metallische Farbe, Pearlescent paint, Puderbeschichtet
Anwendungsmethode
Hand
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
250 ml
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0296* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.