Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0801655 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0801655 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 0801655 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70175832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801655
EAN/GTIN:
     4046356674157
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
53.55 g
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801660
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.