Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349442 Herst.-Nr.: 606811 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ölflecken entfernen und die Straße sauber hinterlassen Ein Ölfleck entsteht oft schneller als man denkt. Eine ungeschickte Bewegung, ein unbemerktes Leck oder einfach Unvorsichtigkeit im Umgang mit Heizöl oder Diesel und schon tropft das Öl hinab und es heißt Ölflecken entfernen – Pflaster wieder sauberkriegen oder Ölflecken entfernen – Beton wieder ölfrei bekommen. Wenn es dann auch noch die eigene Auffahrt oder der Garagenboden ist, möchte man den Ölfleck so schnell es geht beseitigen.
Ölflecken entfernen mit Caramba – Kein Problem Mit dem Ölfleckenentferner von Caramba ist das aber kein Problem. Dank der verdickten Konsistenz unseres Produkts können Sie auch geneigte Flächen problemlos behandeln. Der Fleckenentferner wirkt sogar bei Textilien wie Teppichböden oder Kleidung. Dann heißt es auch: Ölflecken entfernen – Kleidung wieder wie neu aussehen lassen.
Hinweise zum Caramba Ölfleckenentferner Bevor Sie die Ölflecken entfernen wollen, sollten Sie frische Ölflecken mit einem Papiertuch aufnehmen. Schütteln Sie dann den Entferner gründlich, bis Sie es gelartig auf die verschmutzte Stelle auftragen können. Wenden Sie das Produkt nur bei trockener Witterung und Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad an. Nach einigen Stunden ist der Ölfleckenentferner angetrocknet und es bildet sich eine helle Pulverschicht, welche Sie abfegen können.
Ölflecken entfernen – Die Nachbereitung Je nach Verschmutzungsgrad müssen Produktreste mit Schrubber und reichlich Wasser entfernt werden. Gegebenenfalls sollten Sie den Vorgang wiederholen. Bitte entsorgen Sie ölhaltige Abfälle vorschriftsmäßig und lassen Sie kein Öl in die Kanalisation gelangen. Beachten Sie bitte auch stets die Hinweise auf dem Gebinde sowie dem Sicherheitsdatenblatt.
Mit dem Caramba Ölfleckenentferner bekämpfen Sie selbst hartnäckige Ölflecken auf Straßen, Böden und Textilien. Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 1000 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,11* | € 14,02* | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 10,24* | € 14,09* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,15* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,35* | € 14,69* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,01* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|