Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 23360 Waffenreinigungszubehör Waffenreinigungsspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 23360 Waffenreinigungszubehör Waffenreinigungsspray
Ballistol 23360 Waffenreinigungszubehör Waffenreinigungsspray
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70176147
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     23360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieentfetter
Ölentferner
Ölfleckentferner
industrieentfetter
Der effektive Fettlöser

Ballistol-Kaltentfetter beseitigt von allen Metallen und Kunststoffteilen Öl, Fett und eingetrocknete, verharzte Öle. Ideal zur Vorbehandlung der Metalloberflächen beim Brünieren oder Galvanisieren. Oder auch einfach, um ungewünschte Fettreste oder Klebstoffreste zu entfernen.

Ballistol-Kaltentfetter ist ökologisch neutral, seine Bestandteile werden in der Natur durch Fotooxidation abgebaut.

Anwendung: Auf dem zu entfettenden Teil wird je nach Verölungsgrad mehrmals mit dem Pinsel Ballistol-Kaltentfetter aufgetragen und anschließend abgewischt. Zum Schluss benetzen Sie die fettfreie Stelle ausgiebig mit dem tropfenden Pinsel und lassen überschüssigen Ballistol-Kaltentfetter ablaufen. Nach dem Abtrocknen ist die Stelle fettfrei, nun kann die Folgebehandlung durchgeführt werden.

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Waffenreinigungsspray
Produktfarbe
Grün
Volumen (ml)
200 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 51,95* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.