Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 5055 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 5055 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel DK 5055 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70182146
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591125549
EAN/GTIN:
     k.A.
DK 5055 G
- 16-50 mm², Cu 3~
- Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol
- 5-polig je Pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
- mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
- Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen (siehe Leitungseinführungssysteme LES)
- Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt
- Farbton: grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2513 g
Merkmale
Material
Polycarbonat
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
IEC 60670-22
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.