Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 20222 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 20222 Schraubenziehereinsatz
Wiha 20222 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70182884
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche
Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit
Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz
Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
10.8 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T27H
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
20219
ab € 2,90*
Zubehör
Wiha
21047
ab € 2,90*
Zubehör
Wiha
39188
ab € 4,19*
Zubehör
Wiha
39191
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.