Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0104227
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
408 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,58491*
€ 5,26491*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 5,75*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,80*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,4608*
€ 6,9046*
4 Tage
66
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 8,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,26491*
€ 6,26524
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,94491*
€ 5,88444
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72491*
€ 5,62264
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,60491*
€ 5,47984
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,31491*
€ 5,13474
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,58491*
€ 4,26604
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,75*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,97*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,82*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,82*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,49*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.