Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70195546
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16.1 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
200 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8896* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,47*
€ 275,4493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,35*
€ 274,1165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,77*
€ 262,7163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,27*
€ 254,9813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,48*
€ 231,4312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.