Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00084 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00084 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00084 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00084 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70199769
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
911 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
117.5 mm
Gewicht
880 g
Innere Breite
235 mm
Innere Tiefe
180 mm
Innenhöhe
106 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.