Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00092 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00092 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Transparent
Distrelec RND 550-00092 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Transparent
Distrelec RND 550-00092 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70199796
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
wasserdichte koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
142 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
140 g
Innere Breite
157 mm
Innere Tiefe
82 mm
Innenhöhe
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.